Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 30A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171864
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0314030.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=0314030.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=30 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE IC PES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,50*
1000
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,50*
2 Tage
1224
10
€ 14,99*
ab € 0,809*
€ 1,78*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0415
ab € 4,25*
Zubehör
Bulgin
FX0419
ab € 5,02*
Zubehör
Littelfuse
03420838H
ab € 2,50*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,62*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,55*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.