Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigklemme SCOTCHLOK, Rot, 0.3 ... 0.8mm², Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172101
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     951
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Abzweigklemme SCOTCHLOK, Typ=951, Breite=9.7 mm, Länge=18.5 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt, max.=0.8 mm², Querschnitt, min.=0.3 mm², Abschlussmethode=Spleiss, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Messing, verzinnt, Spleissfarbe=Rot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: abzweigklemme scotchlok, abzweigklemme, Abzweigklemme SCOTCHLOK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,56*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,71*
36 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 14,25*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 28,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.