Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 951 Abzweigverbinder flexibel: 0.5-0.8mm² starr: 0.5-0.8mm² Polzahl: 2 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Scotchlok™ Verbinder werden überall in der Installations-, Steuer-, Mess- und Regeltechnik dort eingesetzt, wo steckbare elektrische Abzweigverbindungen gewünscht oder erforderlich sind. Besonders im Schaltschrankbau und in der Kfz-Elektrik bedeutet dies eine entscheidende Montageerleichterung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
951
Nennstrom:
4 A
Querschnitt flexibel (max.):
0.8 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
0.8 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Nennspannung (Details):
400 V/AC
Herstellerfarbe:
Rot
AWG:
22 - 18
Temperaturbereich:
bis +105 °C
Produkt-Art:
Abzweigverbinder
Weitere Suchbegriffe: abzweigklemme scotchlok, abzweigklemme, 54007123125, 3M, 7000058872
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,56*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,71*
37 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 14,33*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,35*
€ 28,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.