Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slow-Make-Schaltelement, 1 Öffner, 10A, Schnellklemmblöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172309
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-312.2Z40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 1 öffner
Slow-Make-Schaltelement, Typ=45-312.2Z40, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=10 A, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Geeignet für=EAO 45 Series, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Slow-Make-Schaltelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 13,45*
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 15,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.