Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToF-Abstandssensor VL53L0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172527
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Entwicklungskit
abstandssensor
ToF-Abstandssensor VL53L0X, Typ=U010, Breite=24 mm, Gewicht=4 g, Höhe=8.1 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Distance Sensor Module, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Distanzsensor, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
11,500 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
11,5 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Weitere Suchbegriffe: ToF-Abstandssensor VL53L0X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,27*
€ 9,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,94*
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 11,73*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.