Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U010 Entfernungsmesser 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y782232
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U010
EAN/GTIN:
     4064161157276
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Entwicklungskit
abstandssensor
Beim ToF (time of flight) Entfernungsmesser aus der M5Stack-Reihe werden Flugzeittechniken eingesetzt, um die Entfernung zwischen dem Emissionspunkt und dem Reichweitenpunkt eines Objekts zu messen. Dabei wird die Umlaufzeit eines von einem Laser gelieferten künstlichen Lichtsignals gemessen. Dieses Gerät verfügt über einen VL53L0x Distanzmesssensor, der im Gegensatz zu herkömmlichen Technologien eine genaue Distanzmessung unabhängig vom Reflexionsgrad des Ziels ermöglicht. Es kann absolute Entfernungen von bis zu 2 m in weniger als 30 ms messen.
Dieses Gerät kommuniziert mit Ihrem M5Stack-Hauptmodul über I2C (0x29).
Features:
Hohe Präzision
Absolute Entfernungen bis zu 2 m
Laserwellenlänge: 940nm
Programmplattform: Arduino, UIFlo (Block, Python)
Lieferumfang:
1x ToF Einheit + 1x Grove-Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
32 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
3.9 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Verpackungsart:
Bulk
Schnittstellen:
Grove
Passend für:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: 04064161157276, M5Stack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 10,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 11,69*
€ 8,95*
ab € 8,01*
€ 15,09*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,08*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 28,05*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.