Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitzschrauben, Flachkopf / Maschine, Phillips, PH2, M4, 12mm, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172666
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00431
EAN/GTIN:
     653415257028
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschrauben
Kreuzschlitzschrauben, Typ=RND 610-00431, Head Diameter=7.5 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Flachkopf Maschine, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=PH2, Konformität mit Normen=DIN 965
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
224 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
224 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.