Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
ISO 14583
>
Artikel
Linsenschraube, Maschine / Flachkopf, Torx, T6, M2, 8mm, Packung à 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30172807
Hersteller:
RND
Herst.-Nr.:
RND 610-00572
EAN/GTIN:
653415258438
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Linsenschraube, Typ=RND 610-00572, Head Diameter=4 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M2, Grösse Schraubenkopf=T6, Konformität mit Normen=ISO 14583
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
... >
Mechanische Komponenten
>
Schrauben & Dübel
>
Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583
,
Flachkopfschraube ISO 14583
,
ISO 14583
,
flachkopfschraube iso 14583 m2
,
din 7985 isr
,
Linsenschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen