Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerkabel YY, YY ungeschirmt, PVC, 7x 0.14mm², 100m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172994
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYY 7X0,14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerkabel YY, Typ=UNITRONIC LIYY 7X0,14, Leiter=7, Manteldurchmesser=4.2 mm, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
2700 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
2700 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 34,13*
€ 54,45*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 64,66*
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 73,06*
€ 85,93*
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,91*
€ 154,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,66*
€ 76,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,71*
€ 74,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,20*
€ 72,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,89*
€ 71,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 55,90*
€ 66,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,559* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,69*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.