Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerkabel CY, CY-Kupferblende, PVC, 8x 0.5mm², 50m, Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYCY 8X0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerkabel CY, Typ=UNITRONIC LIYCY 8X0,5, Leiter=8, Manteldurchmesser=8.7 mm, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYCY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
5600 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
5600 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,32331*
€ 2,08331*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,36*
€ 2,13*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7563*
€ 2,1397*
Lager 115
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,9208*
€ 2,6648*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 4,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,6648*
€ 3,17111
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,1688*
€ 2,58087
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,9208*
€ 2,28575
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 133,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.