Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 4x2x0.14mm² Kupfer, blank Grau 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0035103, Adern=8, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=5.6 mm, Originalverpackung=50 m, Paare=4, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
2000 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
2000 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 32,90*
€ 8,95*
ab € 39,82*
€ 43,06*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 47,10*
€ 67,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,90*
€ 39,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5866* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 129,22*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.