Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 2x2x0.5mm² Kupfer, blank Grau 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173044
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0035170, Adern=4, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=7.3 mm, Originalverpackung=50 m, Paare=2, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
3600 g
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
3600 g
Breite:
360 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,76*
€ 1,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,76662*
€ 1,24662*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,49*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,91*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 86,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,03*
€ 102,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,64*
€ 91,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,87*
€ 74,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 59,58*
€ 70,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 55,82*
€ 66,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,1164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 129,33*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.