Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 100VAC, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173122
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ21BC72A105KE02L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GCJ21BC72A105KE02L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=1 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=100 VAC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7S, Serien=GCJ, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69000
3000
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1153*
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,601*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4673*
€ 0,939*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6881*
€ 0,81884
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4673*
€ 0,55609
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,817* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.