Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 100V; X7S; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 100V; X7S; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 100V; X7S; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GCJ21BC72A105KE02L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ21BC72A105KE02L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7S
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: GCJ
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69000
3000
Frei Haus
ab € 0,0822*
€ 0,1155*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,1021*
€ 0,535*
3
€ 5,95*
ab € 0,4673*
€ 0,929*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.