Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, 0207, 1MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173803
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X1004GB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
SMD-Widerstand, Typ=CMB02070X1004GB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.2 mm, Gehäusehöhe=2.2 mm, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=500 V, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Melf-Widerstand, Temperaturkoeffizient=-430 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1192*
€ 0,2044*
2 Tage
1620
5
€ 14,99*
ab € 0,171*
€ 0,612*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMB02070C1004FB200
ab € 0,0309*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU1004
ab € 0,0161*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT1M0
ab € 0,0543*
Ähnlich
Vishay
MMB0207MC1004FB200
ab € 0,124*
Ähnlich
Vishay
SMM02070C1004FBP00
ab € 0,0468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.