Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H8, Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173937
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01024
EAN/GTIN:
     4010995010249
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=01024, Länge Schneidklinge=125 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Sechskantkopfgrösse=H8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,67*
2 Tage
42
1
€ 5,49*
ab € 5,90*
€ 7,75*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 8,09*
1
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 8,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,07*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.