Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freedom Entwicklungsplattform für K32 L2B-MCUs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176131
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-K32L2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Freedom Entwicklungsplattform für K32 L2B-MCUs, Typ=FRDM-K32L2B, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=256 kB, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard Evaluationboard, Schnittstellen=LCD Micro USB JTAG, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
145 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
145 g
Breite:
142 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Freedom Entwicklungsplattform für K32 L2B-MCUs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.