Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freedom Entwicklungsplatine für K32 L2B-MCUs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176132
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-K32L2B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Freedom Entwicklungsplatine für K32 L2B-MCUs, Typ=FRDM-K32L2B3, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=256 kB, Konnektivität, drahtlos=-888, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Micro USB LCD JTAG, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
144 g
Tiefe:
147 mm
Bruttogewicht:
144 g
Breite:
138 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Freedom Entwicklungsplatine für K32 L2B-MCUs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 28,43*
€ 39,65*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 47,63*
€ 6,90*
ab € 38,60*
€ 51,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.