Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplatine für Kinetis KL3x und KL4x MCUs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176147
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KL46Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Entwicklungsplatine für Kinetis KL3x und KL4x MCUs, Typ=FRDM-KL46Z, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Kinetis, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB I²C SPI UART LCD, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Entwicklungsplatine für Kinetis KL3x und KL4x MCUs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 70,60*
€ 8,95*
ab € 65,86*
€ 87,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.