Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kit STM32 Entwicklungsplatine, 868MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B-L475E-IOT01A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Discovery Kit STM32 Entwicklungsplatine, 868MHz, Typ=B-L475E-IOT01A2, Frequenz=80 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=128 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO Wi-Fi Bluetooth NFC RF, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Discovery Kit STM32 Entwicklungsplatine, 868MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.