Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Discovery Kit Mobilfunk und IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P-L496G-CELL02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32 Discovery Kit Mobilfunk und IoT, Typ=P-L496G-CELL02, Frequenz=80 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=320 kB 1 MB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Inhalt=STM32L496AGI6 MCU Board, Cellular Expansion Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO USB MicroSD Audio SMA I²C SAI, Speicher-Typ=Flash SRAM PSRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
168 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
168 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32 Discovery Kit Mobilfunk und IoT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.