Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ST25DV64K Evaluationboard für dynamische NFC-Tags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-SMARTAG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
ST25DV64K Evaluationboard für dynamische NFC-Tags, Typ=STEVAL-SMARTAG1, Frequenz=32 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=64 kB, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Kommunikationsmodule, Produktart=Tag für Nahfeldkommunikation (NFC), Schnittstellen=I²C NFC, Speicher-Typ=EEPROM Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ST25DV64K Evaluationboard für dynamische NFC-Tags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.