Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32F3348-DISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32, Typ=STM32F3348-DISCO, Frequenz=72 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=16 kB, Speichergrösse=64 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.