Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32F411E-DISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32, Typ=STM32F411E-DISCO, Frequenz=180 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=128 kB, Speichergrösse=512 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
74 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.