Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32F469I-DISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32, Typ=STM32F469I-DISCO, Frequenz=180 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=324 kB 16 MB, Speichergrösse=16 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO USB I²C Audio MicroSD, Speicher-Typ=Flash SRAM SDRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
138,800 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
138,8 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.