Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STM32F769I-DISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32, Typ=STM32F769I-DISCO, Frequenz=216 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=532 kB 16 MB, Speichergrösse=64 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=GPIO USB MicroSD Ethernet Audio SAI DSI, Speicher-Typ=Flash SRAM SDRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
216 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
216 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Entwicklungsplatine Discovery Kit STM32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.