Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksonde mit Bluetooth, -1 ... 60 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176755
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 549I
EAN/GTIN:
     4029547022500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Drucksonde mit Bluetooth, -1 ... 60 bar, Typ=TESTO 549I, Kabellänge=-888, Länge=-999, Funktionen der Prüfspitze=Druck, Geeignet für=400 440, Weitere Messbereiche=Relativdruck: -1 ... 60 bar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
275 mm
Nettogewicht:
347 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
347 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: druckmessgerät testo, druck messgerät, Drucksonde mit Bluetooth, -1 ... 60 bar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,61*
€ 83,06*
€ 4,00*
ab € 66,72*
€ 83,07*
2 Tage
2
€ 5,99*
ab € 70,93*
€ 86,05*
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 86,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 95,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.