Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176761 Herst.-Nr.: 0563 0005 10 EAN/GTIN: 4029547022616 |
| | |
|
| | |
| Intelligenter Prüfspitzensatz Schimmelerkennung mit Bluetooth, Typ=0563 0005 10, Kabellänge=-888, Länge=-999, Messtemperatur max.=250 °C, Messtemperatur min.=-30 °C, Funktionen der Prüfspitze=Luftfeuchte Temperatur, Geeignet für=-999, Sondenkonfiguration=Luft Oberfläche, Temperatursensor=NTC, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 0 bis 100% Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 60 mm | Nettogewicht: | 595 g | Tiefe: | 265 mm | Bruttogewicht: | 595 g | Breite: | 190 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9025804089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 164,86* | € 203,80* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 167,84* | € 203,81* | | | | | 46 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 175,13* | € 205,91* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 177,78* | € 209,91* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 190,82* | € 223,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|