Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176966 Herst.-Nr.: 435-12114 EAN/GTIN: 4031026628240 |
| |
|
| | |
| Zweikomponenten-Giessharz, grün, 240 ml, Typ=435-12114, Aufnahmeschaft=Harz, Für den Einsatz mit=Kunststoffkabel, Serie=RELICON PUR 33 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 35 mm | Nettogewicht: | 432 g | Tiefe: | 252 mm | Bruttogewicht: | 432 g | Breite: | 165 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3909501000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweikomponenten-Giessharz, grün, 240 ml |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,99* | € 18,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 14,02* | € 18,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,33* | € 19,90* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,11* | € 31,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,76* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 240 Milliliter (ab € 0,0838* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|