Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzgerät 240V 250mA 12W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178163
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00100, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=44 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=250 mA, Höhe=73 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=77 mm, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
149 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
149 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, Steckernetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 11,10*
€ 8,95*
ab € 8,00*
€ 13,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.