Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEO-M8U Qwiic GPS Breakout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178275
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     GPS-16329
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
NEO-M8U Qwiic GPS Breakout, Typ=GPS-16329, Breite=33 mm, Höhe=-999, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=GPS-Modul, Schnittstellen=GPS UART I²C U.FL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
6,600 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529901500
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, NEO-M8U Qwiic GPS Breakout
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.