Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178900
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4334M 05
EAN/GTIN:
     5013969533408
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=T4334M 05, Länge Schneidklinge=130 mm, Klingenmaterial=Stahl, Sechskantkopfgrösse=H5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
256 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,08*
€ 9,00*
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 10,33*
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 10,36*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 9,18*
€ 14,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4601685
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.