Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Phillips, 3Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178952
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PH2D
EAN/GTIN:
     5013969996708
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit-Set, Typ=T4560 PH2D, Bitlänge=25 mm, Stück=3 Stück, Bit-Sortiment-Inhalt=3x Kreuzschlitz-Bits, Bitspitzentyp=Phillips, Bit-Kopfgrösse=PH2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,81*
1
€ 8,95*
ab € 5,11*
€ 5,88*
1
€ 3,50*
ab € 17,71*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.