Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Pozidriv, 3Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178964
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PZ2LD
EAN/GTIN:
     5013969996722
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit-Set, Typ=T4560 PZ2LD, Bitlänge=50 mm, Stück=3 Stück, Bit-Sortiment-Inhalt=3x Pozidriv-Bits, Bitspitzentyp=Pozidriv, Bit-Kopfgrösse=PZ2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,64*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,93*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,26*
2 Tage
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.