Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schraubendreher, Sicherheits-Torx, T15H, ESD, 3-Komponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179025
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4718ESD 1530
EAN/GTIN:
     5013969983692
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Torx-Schraubendreher, Typ=T4718ESD 1530, Länge Schneidklinge=300 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=3-Komponenten, Schraubendrehertyp=Sicherheits-Torx, Grösse Torx-Kopf=T15H, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,99*
€ 14,54*
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 14,55*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,59*
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 17,16*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,60*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T4718ESD 1030
ab € 8,47*
Sonstiges
C.K Tools
T4718ESD 0820
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.