Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Messleitung, 50 Ohm, 305mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179761
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-C-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Messkabel
BNC-Messleitung, 50 Ω, Typ=2249-C-12, Gesamtlänge=476.2 mm, Leitungslänge=305 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Querschnitt=0.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PTFE, Kontakt A=BNC-Stecker, Kontakt B=BNC-Stecker, Kontaktmaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
310 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
122 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, bnc kabel 50 ohm 50cm, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, BNC-Messleitung, 50 Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 31,32*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 21,04*
€ 31,67*
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 33,86*
€ 3,50*
ab € 42,07*
€ 54,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pomona
2249-C-36
ab € 21,09*
Ähnlich
Pomona
2249-E-12
ab € 22,05*
Ähnlich
Pomona
2249-K-12
ab € 32,35*
Ähnlich
Pomona
2249-Y-12
ab € 32,37*
Ähnlich
Pomona
2249-C-24
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.