Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2249-Y-12 HF-KOAX BNC-STECK/STECKER 50OHM 305MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983015
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-Y-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Koaxialkabel: RG223/U
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: 2249 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bnc-stecker 50 ohm, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 2249-Y-12, 2983015, 298-3015
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 32,37*
    € 49,37*
    € 6,90*
    ab € 35,20*
    € 54,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,37*
    € 58,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,57*
    € 51,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,20*
    € 45,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,37*
    € 38,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    2249-C-12
    ab € 21,04*
    Ähnlich
    Pomona
    2249-E-12
    ab € 22,05*
    Ähnlich
    Pomona
    2249-K-12
    ab € 32,35*
    Ähnlich
    Pomona
    2249-Y-36
    ab € 34,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.