Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination, 1/2", 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179914
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020214001
EAN/GTIN:
     4013288213006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Spanner, Typ=05020214001, Gesamtlänge=160 mm, Gewicht=84 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=1/2", Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204120000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,33*
1
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 12,43*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 13,19*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.