Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter-Messleitungssatz, 5673B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179995
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5673B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung bananenstecker weiß
Multimeter-Messleitungssatz, Typ=5673B, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x Modular Test Probes 2x Flexible Test Leads 2x Fine Point Test Probe Adapters 2x Spade Lug Adapters 2x Large Alligator Clips 2x Medium Alligator Clips 1x Carrying Pouch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
223 mm
Nettogewicht:
323 g
Tiefe:
127 mm
Bruttogewicht:
323 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, Multimeter-Messleitungssatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,28*
€ 112,41*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 114,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 91,12*
€ 114,89*
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 134,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,45*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,54*
Zubehör
Pomona
5916B/POM
ab € 15,88*
Zubehör
Pomona
72937
ab € 19,29*
Zubehör
Pomona
4898-0
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.