Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, BNC-Stecker - 2x Bananenbuchse 500V 3A 63mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180025
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     72937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Adapter, BNC-Stecker - 2x Bananenbuchse, Typ=72937, Gesamtlänge=63 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=3 A, Aufnahmeschaft=Adapter, Farbe=Schwarz, Geeignet für=-999, Stecker/Buchse=Stecker/Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,33*
€ 27,54*
€ 8,95*
ab € 19,29*
€ 27,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 31,90*
€ 6,90*
ab € 21,91*
€ 31,98*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 21,09*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1325-3
ab € 22,71*
Zubehör
Pomona
1325-7
ab € 22,70*
Zubehör
Pomona
1325-8
ab € 22,78*
Zubehör
Pomona
1325-9
ab € 22,92*
Zubehör
Pomona
1825-9
ab € 22,84*
Zubehör
Pomona
3263
ab € 2,72*
Zubehör
Pomona
3264
ab € 26,24*
Zubehör
Pomona
MDP-1
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.