Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop T3DSO2000A DSO 4x 500MHz 2GSPS LAN / USB-Gerät / USB Host / E/A digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180263
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3DSO2502A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskope 500mhz
Oszilloskop, Typ=T3DSO2502A, Abtastrate=2 GSPS, Analoge Kanäle=4, Anstiegzeit=1 ns, Auflösung vertikal=10 bit, Bandbreite=500 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-888, Eingangsimpedanz=1 MΩ 50 Ω, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=500 μV/div, Zeitbasis max.=1000 s/div, Zeitbasis min.=500 ps/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Bode Plot Cursor Measuring Min. / Max. Value Peak-to-Peak Top Mean Base Standard Deviation RMS Median Overshoot Level Period Frequency Time Min. / Max. Width Rise Fall Bandwidth Duty Delay CCJ Phase Skew Area Cycles Rising / Falling Edges Positive / Negative Pulses, Schnittstellentyp=LAN USB-Gerät USB Host E/A digital, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Trigger=Dropout Flanke Intervall Muster Impuls Runt Slope Video Window Zone (HW-Zonenbezeichnung) I²C SPI UART CAN LIN, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=T3DSO2000A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
263 mm
Nettogewicht:
3,905 g
Tiefe:
445 mm
Bruttogewicht:
3,905 g
Breite:
385 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 6.614,90*
€ 6.700,44*
Frei Haus
ab € 6.413,60*
€ 6.700,44*
€ 6,90*
ab € 6.976,47*
€ 7.062,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.700,44*
€ 7.973,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.677,11*
€ 7.945,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.630,45*
€ 7.890,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.614,90*
€ 7.871,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.