Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 500MHz; 2Gsps; 200Mpts/ch; T3DSO2000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3DSO2502A
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3DSO2502A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskope 500mhz
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 1024x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/17pF
Abmessungen: 352x111x254mm
Passendes Zubehör: LC-T3DSO2KA-CANFD;LC-T3DSO2KA-I2S;LC-T3DSO2KA-MSO;LC-T3DSO2KAFLEXRAY;LC-T3DSO2KAMIL1553
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator
Messgerät-Eigenschaften: Zoom eines bestimmten Signalteils;Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Funktion automatischer Messungen;Segmentspeicher und Speicherung vorheriger Durchläufe;Leistungsanalyse;Protokollanalyse: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN;Bode-Plot-Funktion
Abtasten: 2Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Intervall;Spannungsabfall;Bereich;pulse;runt;Muster;I2C;RS232/UART;SPI;CAN;Zone
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Herstellerserie: T3DSO2000A
Band: 500MHz
Anstiegszeit: <0,8ns
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...10V/div
Zeitbasis: 0,5n...1ks/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 200Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.614,90*
€ 6.700,44*
Frei Haus
ab € 6.413,60*
€ 6.700,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6.976,47*
€ 7.062,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.062,01*
€ 8.403,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.038,68*
€ 8.376,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.992,02*
€ 8.320,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.976,47*
€ 8.302,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.