Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 300VAC, 385VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180308
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0301K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72207S0301K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=0.6 mm, Höhe=11 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=300 V, Nennspannung (DC)=385 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,2442*
1 Tag
83364
1
€ 14,99*
ab € 0,0999*
€ 0,4605*
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,69*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4591*
€ 0,8291*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,1455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MOV-07D471K
ab € 0,0418*
Ähnlich
Multicomp
MPV7D471KNK
ab € 0,0606*
Ähnlich
Panasonic
ERZV07D471
ab € 0,0787*
Ähnlich
Bourns
MOV-07D471KTR
ab € 0,0417*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.