Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 40VAC, 56VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180310
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0400K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72207S0400K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=0.6 mm, Höhe=11 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=40 V, Nennspannung (DC)=56 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0639*
€ 0,1869*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,204*
1 Tag
4383
1
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,514*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2332*
€ 0,5409*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5409*
€ 0,64367
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.