Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 40VAC; 56VDC; 68V; 250A; -40÷105°C; 3J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 40VAC; 56VDC; 68V; 250A; -40÷105°C; 3J
Varistor: Metalloxid; THT; 40VAC; 56VDC; 68V; 250A; -40÷105°C; 3J
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S07K40
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0400K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø0,6x25mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;56V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 68V
2 ms Energie: 3J
Varistorstrom max. 8/20µs: 250A
Gehäuseabmessungen max.: Ø9mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0642*
€ 0,1861*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,203*
2 Tage
4308
1
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,513*
5
€ 5,95*
ab € 0,2332*
€ 0,5409*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.