Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD SMD, @ 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180375
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82789C0104N002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
SMD Ferrit
smd ferrit
Ferrit-SMD, Typ=B82789C0104N002, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 kHz, Höhe=3.2 mm, Induktivität=100 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.5 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=150 mA, Pins=4, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Produktart=Gleichtaktdrossel, Verpackung=Rollenware, Serien=B8278
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,92*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.