Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; SMD; 100uH; 150mA; 1500mΩ; -30÷50%; 42VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-B82789C0104N002
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82789C0104N002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Widerstand: 1,5Ω
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 5,2x3,2x3mm
Betriebsspannung: 42V AC
Betriebsstrom: 0,15A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: common mode
Weitere Suchbegriffe: smd drossel epcos, smd drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,92*
5
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.