Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, PVC, 3x 1.5mm², 50m, Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180452
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5, Leiter=3, Manteldurchmesser=6.7 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Classic 110
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
425 mm
Nettogewicht:
4200 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
4200 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,97*
€ 67,40*
€ 4,00*
ab € 71,46*
€ 92,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 99,45*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 119,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 99,45*
€ 118,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 98,71*
€ 117,46
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 92,62*
€ 110,22
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 90,14*
€ 107,27
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 87,02*
€ 103,55
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 78,30*
€ 93,18
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 1,566* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3223*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,42*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,40*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.