Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarddrucksensor für Platinenmontage 0 ... 60 psi, Dicke, Digital / I²C, Flüssigkeit, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180738
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2LANT060PG2A3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Standarddrucksensor für Platinenmontage, Typ=ABP2LANT060PG2A3XX, Auflösung=14 bit, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=10.6 mm, Länge=7.3 mm, Pins=6, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Art des Anschlusses=Einfach-axial mit Stecknippel, Ausgangstyp=Digital I²C, Bauform=SMT, Druckart=Dicke, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Zu messende Medien=Flüssigkeit, Betriebsdruck=0 ... 60 psi, Konformität mit Normen=ISO 9001
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,73*
€ 23,73*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,78*
€ 26,48*
€ 6,90*
ab € 19,19*
€ 32,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.