Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Relaiseinheit, 3 A, 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180765
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
Relaismodul
relaismodul
Mini-Relaiseinheit, 3 A, 220 V, Typ=U023, Breite=24 mm, Gewicht=12 g, Höhe=21 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Relay Unit, Grove Interface Cable, 3.96" socket, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Relaismodul, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Mini-Relaiseinheit, 3 A, 220 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.